{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Pas filet | 1 mm | |
Categorie | HB7720 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Tip de filet | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Unghi al flancurilor | 60 grad | |
Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 | 0,1 mm | |
Avans fz în INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Utilizare la interior/exterior | interior | |
Număr de dinţi Z | 15 | |
Direcţie de tăiere | dreapta şi stânga | |
Profil complet | ja | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Artikelnummer | 218007 1 | |
EAN/GTIN | 4045197411976 | |
Producentnummer | 218007 1 |