{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
til pladetype | 01 | |
Mindste bore-⌀ D | 23 mm | |
Materiale, fræser | Hårdmetal | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Indv. ⌀ d1 | 16 mm | |
Maks. skæredybde Smaks | 3 mm | |
Samlet længde Li alt | 148,58 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Skaftudførelse | cylindrisk | |
Spændeskrue- sæt | 219822 (20 IP; 5,0 Nm) | |
Gevinddybde | 76,25 mm | |
Produkttype | Cirkulærfræsere |
Artikelnummer | 217405 25XL | |
EAN/GTIN | 4045197216953 | |
Producentnummer | 217405 25XL | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |