{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
til pladetype | 03 | |
Mindste bore-⌀ D | 10,6 mm | |
Materiale, fræser | Hårdmetal | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Indv. ⌀ d1 | 8 mm | |
Maks. skæredybde Smaks | 1,25 mm | |
Samlet længde Li alt | 77,66 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 8 mm | |
Skaftudførelse | cylindrisk | |
Spændeskrue- sæt | 219820 (6 IP; 0,6 Nm) | |
Gevinddybde | 40 mm | |
Produkttype | Cirkulærfræsere |
Artikelnummer | 217405 11XL | |
EAN/GTIN | 4045197216922 | |
Producentnummer | 217405 11XL |