Cirkulærfræsere (uden platte), Hårdmetal, Type: 11L

Art.-nr.: 217405 11L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Indvendig køling: nej
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

til pladetype 03
Mindste bore-⌀ D 10,6 mm
Materiale, fræser Hårdmetal
Indvendig køling nej
Værktøjsudskiftning PowerCard
Indv. ⌀ d1 7,4 mm
Maks. skæredybde Smaks 1,6 mm
Udhængslængde L1 34,2 mm
Samlet længde Li alt 74,2 mm
Skaft-⌀ Ds h6 10 mm
Skaftform Weldon
Spændeskrue- sæt 219820 (6 IP; 0,6 Nm)
Produkttype Cirkulærfræsere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 217405 11L
EAN/GTIN 4045197216915
Producentnummer 217405 11L
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Nr. 217400 str. 8 og str. 11 samt nr. 217405 str. 11L uden indvendig køling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven