60° fræseplatte 2,5-4 mm

Art.-nr.: 217281 2,5-4
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    538,18  DKK / styk
  • fra 3 styk
    448,48  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
  • Gevindtype: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Flankevinkel: 60
  • Skæreretning: højre og venstre

Produktdetaljer

Teknisk data

Gevindstigning 2,5 mm
maksimal gevindstigning 4 mm
Type HB7720
Skæremateriale HM
Gevindtype M; M-LH; MF; MF-LH
Flankevinkel 60 grader
Plattegeometri Delprofil
Anvendelse Indvendig og udvendig
Udvendig ⌀ D 16 mm
Dybde t 2,6 mm
Til gevind ≥ M22
Type P16
Antal skær Z 6
Antal spånnoter 6
Skæreretning højre og venstre
Produkttype Skæreforsats til cirkulær fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217281 2,5-4
EAN/GTIN 4045197445414
Producentnummer 217281 2,5-4

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
400
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
180
Stål < 900 N/mm²
P
120
Stål < 1100 N/mm²
P
120
Stål < 1400 N/mm²
P
100
Stål < 55 HRC
H
60
Stål < 60 HRC
H
45
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG (G)
K
180
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Ved gevindskæreplatter med korrigeret profil bortfalder korrektionen af diameteren, der skal programmeres. Anvend derfor kun disse platter til de angivne gevind.
Under anvendelse af cirkulærfræser nr. 217252 str. 18L og 18XL kan delprofilplatte nr. 217281 str. 1-4 kun anvendes indtil stigning 3,0.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Stigning (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven