Cirkulærfræsere 18XL

Art.-nr.: 217252 18XL
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    til pladetype P16
    Mindste bore-⌀ D 14 mm - 22 mm
    Materiale, fræser Hårdmetal
    Skaft DIN 6535 HA
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    Indv. ⌀ d1 12 mm
    Maks. skæredybde Smaks 5 mm
    Udhængslængde L1 77,5 mm
    Samlet længde Li alt 126,6 mm
    Skaft-⌀ Ds h6 12 mm
    Skaftudførelse cylindrisk
    Spændeskrue- sæt 219818 (8IP; 3,8 Nm)
    Gevinddybde 75,5 mm
    Produkttype Cirkulærfræsere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 217252 18XL
    EAN/GTIN 4045197216540
    Producentnummer 217252 18XL

    Betegnelse

    Bemærk:

    Den faktiske stikdybde Smax beregnes som følger: (D-d1) / 2.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven