Cirkulærfræsere, Stål, Type: 18

Art.-nr.: 217250 18
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

til pladetype P16
Mindste bore-⌀ D 14 mm - 22 mm
Materiale, fræser Stål
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Indv. ⌀ d1 9 mm
Maks. skæredybde Smaks 6,5 mm
Udhængslængde L1 25 mm
Samlet længde Li alt 71,5 mm
Skaft-⌀ Ds h6 12 mm
Skaftudførelse Weldon
Spændeskrue- sæt 219818 (8IP; 1,2 Nm)
Gevinddybde 20,9 mm
Produkttype Cirkulærfræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217250 18
EAN/GTIN 4045197571908
Producentnummer 217250 18

Betegnelse

Bemærk:

Den faktiske stikdybde Smax beregnes som følger: (D-d1) / 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven