{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
til pladetype | P12 | |
Mindste bore-⌀ D | 9,6 mm - 11,7 mm | |
Materiale, fræser | Stål | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Indv. ⌀ d1 | 7 mm | |
Maks. skæredybde Smaks | 2,35 mm | |
Udhængslængde L1 | 22 mm | |
Samlet længde Li alt | 69,5 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 12 mm | |
Skaftudførelse | Weldon | |
Spændeskrue- sæt | 219832 (8IP; 1,0 Nm) | |
Gevinddybde | 20 mm | |
Produkttype | Cirkulærfræsere |
Artikelnummer | 217250 12 | |
EAN/GTIN | 4045197542663 |