Cirkulærfræsere 18L

Art.-nr.: 217252 18L
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

til pladetype P16
Mindste bore-⌀ D 14 mm - 22 mm
Materiale, fræser Hårdmetal
Skaft DIN 6535 HA
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Indv. ⌀ d1 12 mm
Maks. skæredybde Smaks 5 mm
Udhængslængde L1 37,4 mm
Samlet længde Li alt 86,5 mm
Skaft-⌀ Ds h6 12 mm
Skaftudførelse cylindrisk
Spændeskrue- sæt 219818 (8IP; 3,8 Nm)
Gevinddybde 35,4 mm
Produkttype Cirkulærfræsere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 217252 18L
EAN/GTIN 4045197216533
Producentnummer 217252 18L

Betegnelse

Bemærk:

Den faktiske stikdybde Smax beregnes som følger: (D-d1) / 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven