GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser 32/3 mm

Art.-nr.: 215974 32/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / Zeff (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Tang
Skær-⌀ DC 32 mm
effektivt skærantal Zeff 3
Antal vendeskærsplatter 15
Maks. skæredybde ap maks 39 mm
Samlet længde Li alt 50 mm
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 30 mm
Holdegevind M M16
Skaftudførelse med gevind
Indstillingsvinkel κ 90
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Vendeplatteskruesæt 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
passende vendeskærsplatter LO.U0904..
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215974 32/3
EAN/GTIN 4045197940117
Producentnummer 215974 32/3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven