GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser smal deling 25/4 mm

Art.-nr.: 215956 25/4
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Indstillingsvinkel κ: 90
  • Fræseanvendelse: Hjørnefræser
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Tang
Skær-⌀ DC 25 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse Cylindrisk skaft
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Fræseanvendelse Hjørnefræser
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Maks. skæredybde ap maks 8 mm
Udhængslængde L1 30 mm
Samlet længde Li alt 120 mm
Skaft-⌀ Ds h6 25 mm
passende vendeskærsplatter LO.U0904..
Vendeplatteskruesæt 219868 2 (8IP; 1,2 Nm)
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215956 25/4
EAN/GTIN 4045197939920
Producentnummer 215956 25/4

Betegnelse

Udførelse:

Maksimal stabilitet som følge af tangentielt placerede vendeplatter.
Høje tilspændingsværdier af hensyn til maksimal spånmængde på grund af optimal vendeplattestabilitet i spåntagningsretningen.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,2 med klinge nr. 674252 str. 8 IP.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser smal deling 25/4 mm

GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser smal deling 25/4 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
2.763,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
2.458,47  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.808,61  DKK
plus moms plus fragt
Udhængslængde L1 30 25 50
Fræseanvendelse Hjørnefræser Hjørnefræser ;Cirkulær fræsning ;Ramping Cirkulær fræsning
Indvendig køling ja ja ja
passende vendeskærsplatter LO.U0904.. AP.. 1335.. XNEX 040308
Skaftudførelse Cylindrisk skaft Cylinderskaft Cylindrisk skaft
Skær-⌀ DC 25 25 25
Indstillingsvinkel κ 90 90 90

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven