{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Power Tang | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 8 mm | |
Udhængslængde L1 | 30 mm | |
Samlet længde Li alt | 105 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
passende vendeskærsplatter | LO.U0904.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215954 25/4 | |
EAN/GTIN | 4045197939883 | |
Producentnummer | 215954 25/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangential-high-performance-hjørnefræser smal deling, Weldon-skaft, ⌀ D / antal skær Z: 25/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager
2.778,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
2.600,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.436,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
1.616,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
2.547,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Udhængslængde L1 | 30 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 44 mm |
passende vendeskærsplatter | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Vendeplatteskruesæt | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |