{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 40 mm | |
Samlet længde Li alt | 90 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 37 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 38 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,7 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 1,19 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 14,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1335.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215560 20/3 | |
EAN/GTIN | 4045197408853 | |
Producentnummer | 215560 20/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC 20/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
2.004,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
1.959,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.510,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
80 styk på lager
1.311,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.309,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Udhængslængde L1 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 |
Samlet længde Li alt | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
Skær-⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Skaft-⌀ Ds h6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |