{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser; Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Udhængslængde L1 | 49 mm | |
Samlet længde Li alt | 105 mm | |
Skaft-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 47 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,9 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,88 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 19,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | AP.. 1335.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219826 (8IP; 2,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215560 25/3 | |
EAN/GTIN | 4045197408945 | |
Producentnummer | 215560 25/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Softcut-hjørnefræser 90° MTC, Weldon-skaft, ⌀ D / antal skær Z: 25/3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
2.279,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
2.130,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 49 mm | 49 mm |
Samlet længde Li alt | 105 mm | 105 mm |
Indvendig køling | ja | ja |
Skaftudførelse | Weldon-skaft | Weldon-skaft |
⌀ D3 | 22 mm | 22 mm |
Rampinglængde L for αmaks | 19,5 mm | 19,85 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |