APMT 133512 ER INOX

Art.-nr.: 215394 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    113,76  DKK / styk
  • fra 10 styk
    94,84  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
564 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 133512 ER
Type INOX
Hjørneradius 1,2 mm
Type HB8630
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215394 INOX
EAN/GTIN 4045197747624
Producentnummer 215394 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,25×D / ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven