APMT 180516 ER INOX

Art.-nr.: 215251 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    115,55  DKK / styk
  • fra 10 styk
    96,33  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
37 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Softcut®
ISO-kode, vendeskærsplatte APMT 180516 ER
Type INOX
Hjørneradius 1,6 mm
Type HB7630
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,2 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215251 INOX
EAN/GTIN 4045197707857
Producentnummer 215251 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 5 mm, ap maks. = 9 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven