{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skær Z | 3 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 2 mm | |
Samlet længde Li alt | 30 mm | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
Holdegevind M | M10 | |
passende vendeskærsplatter | XNEX 040308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215178 20/3 | |
EAN/GTIN | 4062406570095 | |
Producentnummer | 215178 20/3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Hjørnefræser 90° 20/3 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.966,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
1.653,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
1.594,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
2.212,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Holdegevind M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Samlet længde Li alt | 30 | 30 | 30 | 28 |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | XNEX 040308 | AP.. 1335.. | AP..1003 | LO.U0904.. |
Skær-⌀ DC | 20 | 20 | 20 | 20 |
Indstillingsvinkel κ | 90 | 90 | 90 | 90 |