{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 2 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
passende vendeskærsplatter | XNEX 040308 | |
Vendeplatteskruesæt | 219878 1 (7IP; 1,2 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 215178 32/5 | |
EAN/GTIN | 4062406570118 | |
Producentnummer | 215178 32/5 |