LOEU 130708 TR-H ST1400

Art.-nr.: 215136 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    219,40  DKK / styk
  • fra 10 styk
    182,82  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.767 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte LOEU 130708 TR-H
Type ST1400
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7515
Skæremateriale HM
Tilspænding fz 0,22 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215136 ST1400
EAN/GTIN 4045197866868

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
135
Stål < 1400 N/mm²
P
95
Stål < 50 HRC
H
45
GG (G)
K
250
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 8 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere