LOMU 130708 TR-M ST900

Art.-nr.: 215133 ST900
Rabat
208,60 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    118,91  DKK 208,60 DKK / styk
  • fra 10 styk
    99,09  DKK 173,81 DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.767 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte LOMU 130708 TR-M
Type ST900
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB9520
Skæremateriale HM
Tilspænding fz 0,2 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 215133 ST900
EAN/GTIN 4045197866851
Producentnummer 215133 ST900

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
190
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
125
Stål < 1100 N/mm²
P
95
Stål < 1400 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,3×D / ap = 10 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven