{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 32 mm | |
Antal skær Z | 2 | |
Skaftudførelse | med gevind | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. skæredybde ap maks | 10 mm | |
Samlet længde Li alt | 42 mm | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
Holdegevind M | M16 | |
passende vendeskærsplatter | SO.. 1205.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 214853 32/2 | |
EAN/GTIN | 4045197608680 | |
Producentnummer | 214853 32/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut HSI 32/2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
2.413,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
2.145,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 |
Holdegevind M | M16 | M16 |
Fræseanvendelse | Hjørnefræser | Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning ;Cirkulær fræsning |
Samlet længde Li alt | 42 | 35 |
passende vendeskærsplatter | SO.. 1205.. | ZDHT 1505 |
Skaftudførelse | med gevind | med gevind |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |