SDHT 0903 AFFN ALU

Art.-nr.: 214478 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    99,31  DKK / styk
  • fra 10 styk
    82,77  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.148 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SDHT0903-AFFN
Type ALU
Type HU7815
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,19 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 3,18 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 214478 ALU
EAN/GTIN 4045197707475
Producentnummer 214478 ALU

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
1500
Aluminium (med korte spåner)
N
1000
Alu > 10% Si
N
500
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Vendeplatter til højere skærehastigheder og hurtig tilspænding.
  • Præcisionssintret og slebet for at opnå den bedste overfladekvalitet.
  • Stor sejhed og slidstyrke takket være finkornet struktur.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven