{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 58 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 58,2 mm | |
Samlet længde Li alt | 40 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 108 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 114 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 1,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,6 mm | |
Rampinglængde L for αmaks | 47,5 mm | |
passende vendeskærsplatter | SD.. 0903 | |
Vendeplatteskruesæt | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 214400 50/8 | |
EAN/GTIN | 4045197131751 | |
Producentnummer | 214400 50/8 |