SEHT 1204 AFFN diamantbelagt ALU

Art.-nr.: 214351 ALU
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    532,82  DKK / styk
  • fra 10 styk
    444,01  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte SEHT 1204 AFFN
    Type ALU
    Type HB7810
    Skæremateriale HM
    Tilspænding fz pr. tand 0,24 mm
    Antal skift/skær 4
    Plattestyrke E 4,76 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 214351 ALU
    EAN/GTIN 4045197555724
    Producentnummer 214351 ALU

    Anvendelsestabel

    Aluminiumskunststoffer
    N
    725
    Aluminium (med korte spåner)
    N
    650
    Alu > 10% Si
    N
    480
    Grafit, GFK, CFK
    N
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven