{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 200 mm | |
Antal skær Z | 14 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 212,3 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 60 mm | |
passende vendeskærsplatter | SE.T1305; XEEW1305 | |
Vendeplatteskruesæt | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 213555 200/14 | |
EAN/GTIN | 4045197953698 | |
Producentnummer | 213555 200/14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Softcut® 45° high performance-planfræser 200/14 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
10.727,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
11.435,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holdeboring-⌀ | 60 | 40 |
Samlet længde Li alt | 63 | 63 |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. |
Skær-⌀ DC | 200 | 200 |
Spåntagningsstrategi | MTC | MTC |
Produkttype | Planfræser | Planfræser |