SEMT 1305 AGSR, HB8630, Type: INOX

Art.-nr.: 213588 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    97,07  DKK / styk
  • fra 10 styk
    80,91  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.095 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte SEMT 1305 AGSR
Type INOX
Type HB8630
Skæremateriale HM
Tilspænding fz pr. tand 0,22 mm
Antal skift/skær 4
Plattestyrke E 5,56 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213588 INOX
EAN/GTIN 4045197941046
Producentnummer 213588 INOX

Anvendelsestabel

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Forstærket plattetykkelse af hensyn til højeste spåntagningskrav. Slidbeskyttelse som følge af meget moderne belægning.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5... 1×D / apmaks. = 4 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven