{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 125 mm | |
Antal skær Z | 12 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 137,3 mm | |
Samlet længde Li alt | 63 mm | |
Holdeboring-⌀ | 40 mm | |
passende vendeskærsplatter | SE.T1305; XEEW1305 | |
Vendeplatteskruesæt | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 213555 125/12 | |
EAN/GTIN | 4045197953674 | |
Producentnummer | 213555 125/12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® 45° high performance-planfræser 125/12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
6.041,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
8.574,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 12 | 12 |
Holdeboring-⌀ | 40 | 40 |
Indvendig køling | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | SE.T1305 ;XEEW1305 | SN.U ;ON.U |
Skaftudførelse | med boring | med boring |
Indstillingsvinkel κ | 45 | 45 |
Produkttype | Planfræser | Planfræser |