{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Softcut® | |
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 10 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks | 112,2 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | SE.T1305; XEEW1305 | |
Vendeplatteskruesæt | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 213555 100/10 | |
EAN/GTIN | 4045197953650 | |
Producentnummer | 213555 100/10 |