{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TwinCut | |
Skær-⌀ DC | 50 mm | |
Antal skær Z | 4 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Indstillingsvinkel κ | 45 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks for ON.U-plader | 61,8 mm | |
Maks. udv. ⌀ Dmaks for SN.U-plader | 65,2 mm | |
Samlet længde Li alt for SN.U-plader | 40 mm | |
Samlet længde Li alt for ON.U-plader | 38,3 mm | |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | |
passende vendeskærsplatter | SN.U; ON.U | |
Vendeplatteskruesæt | 219898 (15IP; 3,8 Nm) | |
Underlægsplade | 219897 | |
Spændeskrue til underlagsplatte | 219899 | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 213415 50/4 | |
EAN/GTIN | 4045197605481 | |
Producentnummer | 213415 50/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TwinCut planfræser 45° normal deling, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 50/4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
3.166,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
2.689,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
2.942,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
3.806,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
2.987,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.756,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Holdeboring-⌀ | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | nej | ja |
passende vendeskærsplatter | SN.U; ON.U | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SN.U; ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring | med boring |
Skær-⌀ DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |