Hi5 high-performance-fræser 25/2 mm

Art.-nr.: 213205 25/2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Serie Hi5
    Skær-⌀ DC 25 mm
    Antal skær Z 2
    Skaftudførelse med gevind
    Deling af skærene ulige
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    ⌀ D3 10,6 mm
    Maks. skæredybde ap maks 1,4 mm
    Samlet længde Li alt 35 mm
    Holdegevind M M12
    passende vendeskærsplatter POMX 0704..
    Vendeplatteskruesæt 219883 (10IP; 2,2 Nm)
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 213205 25/2
    EAN/GTIN 4045197783516
    Producentnummer 213205 25/2

    Betegnelse

    Udførelse:

    Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.

    Bemærk:

    Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 10IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven