POMX 0704ZEER M, HB9525, Type: ST900

Art.-nr.: 213125 ST900
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    127,77  DKK / styk
  • fra 10 styk
    106,46  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
817 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte POMX 0704ZEER M
Type ST900
Type HB9525
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 3,61 mm
Tilspænding fz pr. tand 1 mm
Antal skift/skær 5
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213125 ST900
EAN/GTIN 4045197743220
Producentnummer 213125 ST900

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
420
Stål < 750 N/mm²
P
400
Stål < 900 N/mm²
P
380
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Planskærlængde: 1,5 mm til høj overfladekvalitet.

Bemærk:

Vedledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 1,4 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven