{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Hi5 | |
Skær-⌀ DC | 66 mm | |
Antal skær Z | 5 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 46,6 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 2,2 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 27 mm | |
passende vendeskærsplatter | POMX 10T5.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 213110 66/5 | |
EAN/GTIN | 4045197725684 | |
Producentnummer | 213110 66/5 |