POMX 10T5ZESR R HART

Art.-nr.: 213178 HART
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    149,89  DKK / styk
  • fra 10 styk
    124,93  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
907 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte POMX 10T5ZESR R
Type HART
Type HB9715
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 4,8 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,6 mm
Antal skift/skær 5
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213178 HART
EAN/GTIN 4045197714909
Producentnummer 213178 HART

Anvendelsestabel

Stål < 55 HRC
H
50
Stål < 60 HRC
H
40
Stål < 65 HRC
H
35
Stål < 67 HRC
H
30
GG (G)
K
300
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil platteudførelse (tykkelse = 5,9 mm).
Positiv high performance-tilspændingsgeometri.
Planskærlængde: 2 mm af hensyn til høj overfladekvalitet.
Yderst rentabel takket være 5 skær.

Bemærk:

Vedledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 2,2 mm.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven