{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Hi5 | |
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 80,78 mm | |
Maks. skæredybde ap maks | 2,2 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
passende vendeskærsplatter | POMX 10T5.. | |
Vendeplatteskruesæt | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Indstillingsvinkel κ | 90 grader | |
Produkttype | Planfræser |
Artikelnummer | 213110 100/8 | |
EAN/GTIN | 4062406058463 | |
Producentnummer | 213110 100/8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hi5 high-performance-fræser 100/8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
4.589,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
4.536,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
4.589,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
4.231,54 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
Holdeboring-⌀ | 32 | 32 | 32 | 32 |
Samlet længde Li alt | 50 | 50 | 50 | 50 |
Indvendig køling | ja | ja | nej | ja |
passende vendeskærsplatter | POMX 10T5.. | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Skær-⌀ DC | 100 | 100 | 100 | 100 |
Produkttype | Planfræser | Planfræser | Planfræser | Planfræser |