Hi5 high-performance-fræser 52/4 mm

Art.-nr.: 213110 52/4
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Antal skær Z: 4
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Hi5
Skær-⌀ DC 52 mm
Antal skær Z 4
Skaftudførelse med boring
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 32,6 mm
Maks. skæredybde ap maks 2,2 mm
Samlet længde Li alt 40 mm
Holdeboring-⌀ 22 mm
passende vendeskærsplatter POMX 10T5..
Vendeplatteskruesæt 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Indstillingsvinkel κ 90 grader
Produkttype Planfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213110 52/4
EAN/GTIN 4045197718488
Producentnummer 213110 52/4

Betegnelse

Beskrivelse:

Effektiv og blødt skærende high performance-fræser.
Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.
Kan også anvendes til semisletbearbejdning.
Omkostningseffektiv takket være vendeplatte med 5 skær.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 5,7 med klinge nr. 674252 str. 20IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven