ANGX 10T308ZEER TI

Art.-nr.: 213072 TI
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    138,12  DKK / styk
  • fra 10 styk
    115,10  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
260 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ANGX 10T308ZEER
Type TI
Type HB9745
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 0,6 mm
Maks. skæredybde ap maks 1 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 1,6 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,5 mm
Plattetykkelse S 3.97 mm
Antal skift/skær 4
Hjørneradius 0,8 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213072 TI
EAN/GTIN 4062406355487
Producentnummer 213072 TI

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
50
våd, maksimal
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidede 2-skærs vendeplatter. Effektive substrater og innovative skærgeometrier sikrer optimale produktionsresultater.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5...1×D/ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven