ANGX 10T308ZEER ST900

Art.-nr.: 213064 ST900
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    138,12  DKK / styk
  • fra 10 styk
    115,10  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
705 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte ANGX 10T308ZEER
Type ST900
Type HB9640
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 0,8 mm
Maks. skæredybde ap maks 1 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 1,6 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,9 mm
Plattetykkelse S 3.97 mm
Antal skift/skær 4
Hjørneradius 0,8 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213064 ST900
EAN/GTIN 4062406355449
Producentnummer 213064 ST900

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
330
Stål < 750 N/mm²
P
280
Stål < 900 N/mm²
P
240
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Dobbeltsidede 2-skærs vendeplatter. Effektive substrater og innovative skærgeometrier sikrer optimale produktionsresultater.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5...1×D/ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven