XDLW 070308 ER HART

Art.-nr.: 212932 HART
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    137,23  DKK / styk
  • fra 10 styk
    114,36  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.150 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XDLW 070308 ER
Type HÅRD
Hjørneradius 0,8 mm
Type HB7720
Skæremateriale HM
Programmeringsradius ved ap maks. 1,58 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,85 mm
Tilspænding fz pr. tand 0,36 mm
Antal skift/skær 4
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212932 HART
EAN/GTIN 4045197581563
Producentnummer 212932 HART

Anvendelsestabel

Stål < 50 HRC
H
100
Stål < 55 HRC
H
80
Stål < 60 HRC
H
50
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven