XDLT 070308 ER HART

Art.-nr.: 212928 HART
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    134,99  DKK / styk
  • fra 10 styk
    112,49  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.374 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte XDLT 070308 ER
    Type HÅRD
    Hjørneradius 0,8 mm
    Type HB7720
    Skæremateriale HM
    Programmeringsradius ved ap maks. 1,58 mm
    Maks. skæredybde ap maks 0,85 mm
    Tilspænding fz pr. tand 0,36 mm
    Antal skift/skær 4
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212928 HART
    EAN/GTIN 4045197581549
    Producentnummer 212928 HART

    Anvendelsestabel

    TOOLOX 44
    H
    140
    våd, maksimal
     
    tør
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven