Feedking high-performance-fræser, Weldon-skaft, ⌀ D / antal skær Z: 18/2mm

Art.-nr.: 212900 18/2
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Indvendig køling: ja
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie FeedKing
Skær-⌀ DC 18 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Weldon-skaft
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Ramping
Deling af skærene ulige
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D3 5 mm
Maks. skæredybde ap maks 0,85 mm
Udhængslængde L1 30 mm
Samlet længde Li alt 80 mm
Skaft-⌀ Ds h6 16 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 23 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 34 mm
Cirkulær borefræsning ap 0,85 mm
Rampingvinkel αmaks 4,29 grader
Rampinglængde L for αmaks 4 mm
passende vendeskærsplatter XD..070308
Vendeplatteskruesæt 219810 (9IP; 2,2 Nm)
Indstillingsvinkel κ 10 grader
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212900 18/2
EAN/GTIN 4045197607102
Producentnummer 212900 18/2

Betegnelse

Udførelse:

Dynamisk virkende skærgeometri af hensyn til optimale tilspændingsværdier. Ekstremt rolig gang takket være selvstabiliserende vendeplatteunderlag. Optimeret geometri af hensyn til reduceret skærekraft, derved lavere belastning af hovedspindlet.

Fordel:

Særlig økonomisk på grund af meget stabile 4-skærs vendeplatter.

Bemærk:

GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 9IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven