XDMT090416ZDSR INOX

Art.-nr.: 212879 INOX
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    136,78  DKK / styk
  • fra 10 styk
    113,98  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
638 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    ISO-kode, vendeskærsplatte XDMT090416ZDSR
    Type INOX
    Type HB4130
    Skæremateriale HM
    anbefalet skæredybde ap maks. 1,1 mm
    Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
    Programmeringsradius ved ap maks. 3 mm
    Tilspænding fz pr. tand 1,1 mm
    Plattetykkelse S 4.76 mm
    Antal skift/skær 3
    Hjørneradius 1,6 mm
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212879 INOX
    EAN/GTIN 4045197943149
    Producentnummer 212879 INOX

    Anvendelsestabel

    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    våd, maksimal
     
    våd, minimal
     
    tør
     
    Luft
     

    Betegnelse

    Bemærk:

    Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven