Kopifræser lang 12 mm

Art.-nr.: 212603 12
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Kopifræsning
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12 mm
Antal skær Z 2
Skaftudførelse Cylinderskaft
Fræseanvendelse Kopifræsning
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
Udhængslængde L1 22 mm
Længde, ⌀ d1 53 mm
Samlet længde Li alt 110 mm
⌀ d1 10 mm
Skaft-⌀ Ds h6 12 mm
Vendeplatteskrue 219872 (10IP; 2,2 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212603 12
EAN/GTIN 4045197712707
Producentnummer 212603 12

Betegnelse

Udførelse:

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.
Garanti for maksimal udskiftningspræcision: ± 0,015 mm.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.
Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv ⌀ Dw.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 10IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    ⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven