Fræsevendeplatte ⌀ 12 mm HART

Art.-nr.: 212650 HART
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    474,93  DKK / styk
  • fra 10 styk
    395,81  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
282 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type HB7705
Skæremateriale HM
Tilspænding fz i aluminium, med korte spåner 0,2 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,2 mm
Tilspænding fz i stål < 60 HRC 0,15 mm
Fremføring fz i titan > 850 N/mm2 0,2 mm
Antal skift/skær 1
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212650 HART
EAN/GTIN 4045197712196
Producentnummer 212650 HART

Anvendelsestabel

Stål < 50 HRC
H
280
Stål < 55 HRC
H
260
Stål < 60 HRC
H
200
Stål < 65 HRC
H
160
Stål < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG (G)
K
240
Olie
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Detaljerede vejledende værdier finder du i GARANT-spåntagningshåndbogen nr. 110020.
  • Radius-, rundløbs- og skiftenøjagtighed: ±0,015 mm.

Anvendelse:

Kugleplatter med fuld radius til generel anvendelse inden for fremstilling af sænker og forme.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven