Kopifræser lang, Cylinderskaft, ⌀ D: 8mm

Art.-nr.: 212603 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Fræseanvendelse: Kopifræsning
  • Indvendig køling: nej
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 8 mm
Antal skær Z 2
Skaftform Cylinderskaft
Fræseanvendelse Kopifræsning
Indvendig køling nej
Værktøjsudskiftning PowerCard
Udhængslængde L1 18,5 mm
Længde, ⌀ d1 53 mm
Samlet længde Li alt 110 mm
⌀ d1 7,2 mm
Skaft-⌀ Ds h6 12 mm
Skrue til vendeskær 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Produkttype Kopifræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 212603 8
EAN/GTIN 4045197712684
Producentnummer 212603 8
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Præcist vendeplatteunderlag gennem optimering af platte- og platteholdertolerancerne.
Garanti for maksimal udskiftningspræcision: ± 0,015 mm.
Uden indvendig køling.

Anvendelse:

Universel anvendelse til slet- og semisletbearbejdning.
Stål – til generelle applikationer inden for fremstilling af sænker og forme.

Bemærk:

Beregn omdrejningstallet ud fra effektiv ⌀ Dw.
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 0,9 med klinge nr. 674252 str. 7IP.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven