Sletfræser 16/3 mm

Art.-nr.: 212534 16/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping
  • Deling af skærene: ulige
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Skær-⌀ DC 16 mm
    Antal skær Z 3
    Skaftudførelse med gevind
    Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Cirkulær fræsning; Ramping
    Deling af skærene ulige
    Spåntagningsstrategi HPC
    Indvendig køling ja
    Værktøjsudskiftning PowerCard
    ⌀ D1 h6 8,5 mm
    ⌀ D2 13 mm
    Maks. skæredybde ap maks 2,5 mm
    Samlet længde Li alt 23 mm
    Holdegevind M M8
    passende vendeskærsplatter CPHX 0602..
    Vendeplatteskruesæt 219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
    Produkttype Kopifræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 212534 16/3
    EAN/GTIN 4062406098193
    Producentnummer 212534 16/3

    Betegnelse

    Udførelse:

    Præcisionssletfræser til yderst effektiv forslet- og sletbearbejdning. Takket være den opdaterede Wiper-geometri leverer den fremragende overfladekvaliteter i slibekvalitet. Ekstreme tidsbesparelser takket være et stort linjespring og en stor tandtilspænding.

    Anvendelse:

    Typisk værktøj i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.

    Bemærk:

    GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 1,0 med klinge nr. 674252 str. 7IP.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven