CPHX 060210 ER HART

Art.-nr.: 212558 HART
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    137,23  DKK / styk
  • fra 10 styk
    114,36  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.279 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CPHX 060210 ER
Type HÅRD
Type HB7705
Skæremateriale HM
Længde Wiper aksial 0,5 mm
Længde Wiper radial 0,8 mm
Skærradius R1 1 mm
Tilspænding fz i stål < 65 HRC 0,15 mm
Plattetykkelse S 2.38 mm
Antal skift/skær 2
Belægning TiC
Hjørneradius 1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212558 HART
EAN/GTIN 4062406099176
Producentnummer 212558 HART

Anvendelsestabel

Stål < 1400 N/mm²
P
320
Stål < 55 HRC
H
200
Stål < 60 HRC
H
180
Stål < 65 HRC
H
160
GGG
K
300
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Koncentricitet ±0,020 mm.
  • Vendeplatter med forbedret Wiper-geometri for en mere effektiv bearbejdning i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.
  • Der kan opnås ekstremt storetidsbesparelser takket være det store linjespring og den store tandtilspænding.
  • Fræsevendeplatter med radial og aksial Wiper-geometri.

Anbefaling:

Ved ren planfræsning kan Vc reduceres med 30 %.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae 0,2 mm.
Lwa angiver den aksiale Wiper-længde.
Lwr angiver den radiale Wiper-længde.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven