CPHX 060210 ER ST1400

Art.-nr.: 212554 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    134,99  DKK / styk
  • fra 10 styk
    112,49  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.772 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte CPHX 060210 ER
Type ST1400
Type HB4015
Skæremateriale HM
Længde Wiper aksial 1 mm
Længde Wiper radial 1,5 mm
Skærradius R1 1 mm
Tilspænding fz i stål < 1400 N/mm2 0,25 mm
Plattetykkelse S 2.38 mm
Antal skift/skær 2
Hjørneradius 1 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212554 ST1400
EAN/GTIN 4062406099169

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
400
Stål < 750 N/mm²
P
380
Stål < 900 N/mm²
P
360
Stål < 1100 N/mm²
P
340
Stål < 1400 N/mm²
P
320
Stål < 55 HRC
H
200
TOOLOX 33
H
250
TOOLOX 44
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
GGG
K
320
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Koncentricitet ±0,020 mm.
  • Vendeplatter med forbedret Wiper-geometri for en mere effektiv bearbejdning i forbindelse med fremstilling af sænker og forme.
  • Der kan opnås ekstremt storetidsbesparelser takket være det store linjespring og den store tandtilspænding.
  • Fræsevendeplatter med radial og aksial Wiper-geometri.

Anbefaling:

Ved ren planfræsning kan Vc reduceres med 30 %.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae 0,2 mm.
Lwa angiver den aksiale Wiper-længde.
Lwr angiver den radiale Wiper-længde.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere