Stige med tovværk 2 sektioner uden tværstang 2x18 trin

Art.-nr.: 21218
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Skydestige med snoretræk

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 21218
    EAN/GTIN 4031405212183
    Producentnummer 021218

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Rangstige af aluminium
    • Stabile rektangulære rørspars
    • Firkantede trin 30 x 30 mm rillet på begge sider
    • 4-foldet krympet trin/spat tilslutning
    • Praktisk højdejustering fra trin til trin takket være to rebtaljer med plastikreb
    • Topleder med vægvalser
    • Korrosionsbestandige styrebeslag med glidestyr
    • Trinafstand: 280 mm
    • Trådbredde: 470 mm (uden tværskinne)
    • Maksimal belastning: 150 kg
    • Bemærk: Stiger på over 3.0 m må kun anvendes uden tværskinne, hvis de udelukkende anvendes til det tilsigtede formål (f.eks. permanent monteret, kroget, fastgjort med bælte)
    • Nivello stigesko med patenteret 2-akset hældningsteknologi

    Egenskab:

    • Arbejdshøjde: 10300 mm
    • Udvendig bredde: 420 mm
    • Kolonnebredde: 25 mm
    • Søjlehøjde: 98 mm
    • Længde forlænget: 9180 mm
    • Længde tilbagetrukket: 5300 mm
    • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
    • Materiale: Aluminium
    • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
    • Installation påkrævet: Helt samlet
    • Trin-/trinafstand: 280 mm
    • Antal trin/trin: 2x18 trin
    • Trin/trinhøjde: 30 mm
    • Trin/trindybde: 30 mm
    • Udførelse af trin: Vanger
    • Tilladt som rute (TRB 2121 del 2): Ja

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven