Bundstyringsbeslag til todelte rebstiger 98x25 mm

Art.-nr.: 19259
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Produkttype Tilbehør til stiger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 19259
EAN/GTIN 4031405192591
Producentnummer 019259

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til kabelstiger med 2 dele
  • Angiv ledertype
  • Inkl. Monteringsmateriale
  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 67 mm
  • Højde: 84 mm
  • Kolonnebredde: 25 mm
  • Søjlehøjde: 98 mm
  • Længde: 181 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven