{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 100 mm | |
Antal skær Z | 7 | |
Skaftudførelse | med boring | |
Fræser egnet til platteform | rund | |
Fræseanvendelse | Cirkulær fræsning; Ramping | |
Deling af skærene | ulige | |
Indvendig køling | ja | |
Værktøjsudskiftning | PowerCard | |
⌀ D3 | 84 mm | |
Samlet længde Li alt | 50 mm | |
Holdeboring-⌀ | 32 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin | 184 mm | |
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Cirkulær borefræsning ap | 3,5 mm | |
Rampingvinkel αmaks | 0,8 grader | |
Rampinglængde L for αmaks | 79,92 mm | |
passende vendeskærsplatter | RD.. 1604 | |
Vendeplatteskruesæt | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Låseskivesæt | 219955 | |
Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader | |
Fz Helix | 0,7 | |
Produkttype | Kopifræser |
Artikelnummer | 212165 100/7 | |
EAN/GTIN | 4045197192912 | |
Producentnummer | 212165 100/7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Kopifræser 0° negativ, med boring, ⌀ D / antal skær Z: 100/7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
2.659,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
3.888,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2.659,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
4.499,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 7 | 7 | 7 | 7 |
Indstillingsvinkel κ | 15-30 grader | 12 grader | 15-30 grader | 11 grader |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
passende vendeskærsplatter | RD.. 1604 | XD..120408 | RD.. 1604 | XDM.120516 |
Skaftudførelse | med boring | med boring | med boring | med boring |
⌀ D3 | 84 mm | 79 mm | 84 mm | 84 mm |
Produkttype | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser | Kopifræser |